※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬合金加工用ロングネックボールエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)6 全長(mm)60 注文コード43848754 品番UDCLBF2060-1500
参考基準価格(税別)¥42,800 販売価格(税込) ¥22,598
販売価格(税別)
20,544
この商品は刃径・全長など98種類から選べます 他の種類を見る

特殊ダイヤモンドコートと最適な刃形状により超硬合金・硬脆材の直彫り加工を実現

材質超硬微粒子合金(スーパーMG) 表面処理UDC 刃数2 刃径(Φmm)6 刃長(mm)4.2 全長(mm)60 シャンク径(Φmm)6 用途超硬合金加工用、硬脆材 トラスコ品番158-0659 首下長(mm)15 コーナーR(mm)3 ねじれ角(°)0 シャンクテーパ角Bta(°)- RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする