曜日別特売
M5×14 (-)六角ボルト 全ねじ(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂 43855743

(-)六角ボルト 全ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(800個)
ねじの呼びM5
長さ(mm)14
ねじピッチ0.8
内容量1箱(800個)注文コード43855743品番M5×14
販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
ねじの呼びM5材質長さ(mm)14ねじピッチ0.8種別全ねじ寸法a(mm)1.2寸法S(mm)8表面処理ニッケル寸法e(mm)約9.2頭部形状六角寸法b(mm)1.8寸法K(mm)3.5穴の形状すりわりねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3056:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする