超硬付刃バイト P10

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)13 全長(mm)100 JIS規格41形 注文コード43856874 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は幅・全長・JIS規格など82種類から選べます 他の種類を見る
JIS規格41形 材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:超硬 幅(mm)13 高さ(mm)13 全長(mm)100 トラスコ品番158-6870 質量(g)131

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする