3/8×30 鋼強度区分10.9六角ボルト ウィット(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 43860564

鋼強度区分10.9六角ボルト ウィット(鉄/亜鉛黒)(小箱)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(170個) 注文コード 43860564 品番 3/8×30
販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
種別- ねじの呼びW3/8 材質 長さ(mm)30 山数16 表面処理亜鉛黒 頭部形状六角 ねじ山種類ウィット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3484:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする