大阪魂
鋼強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(鉄/3価ブラック)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
ねじの呼び・長さ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ねじの呼び
M16
長さ(mm)
170
注文コード
43871606
品番
M16×170
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M16
材質
鉄
長さ(mm)
170
ねじピッチ
2
種別
全ねじ
色
黒
寸法S(mm)
24
表面処理
3価ブラック
寸法e(mm)
約27
寸法Z(mm)
約2
頭部形状
六角
寸法K(mm)
10
ねじ山種類
メートル並目