大阪魂
鋼強度区分8.8六角ボルト 全ねじ(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(60個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(30個)
1箱(25個)
1箱(20個)
1箱(15個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M6
M10
M12
M14
M16
M20
M22
M24
M6
M8
長さ
12
(mm)
16
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
10
12
14
15
22
ねじピッチ
1
1.5
1.75
2
2.5
3
1
1.25
全50種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
43916171
品番
M6×12
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
鉄
長さ(mm)
12
ねじピッチ
1
種別
全ねじ
寸法S(mm)
10
表面処理
グリーンクロメート
寸法e(mm)
約11.5
頭部形状
六角
寸法K(mm)
4
ねじ山種類
メートル並目