大阪魂
鋼強度区分8.8六角ボルト 全ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(40個)
ねじの呼び
M20
注文コード
43918463
品番
M20×30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M20
材質
鉄
長さ(mm)
30
ねじピッチ
2.5
種別
全ねじ
寸法S(mm)
30
表面処理
ニッケル
寸法e(mm)
約34.6
頭部形状
六角
寸法K(mm)
13
ねじ山種類
メートル並目