大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
鋼強度区分8.8六角ボルト 半ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全121種類を一覧で見る
内容量
1箱(15個)
注文コード
43921717
品番
M24×80
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M24
材質
鉄
長さ(mm)
80
ねじピッチ
3
種別
半ねじ
色
黒
ねじ長さ(mm)
54
寸法S(mm)
36
表面処理
3価ブラック
寸法e(mm)
約41.6
頭部形状
六角
寸法K(mm)
15
ねじ山種類
メートル並目