ー ツイスターダイヤモンドパッド スクエア アピコ 44014487

アピコ

ツイスターダイヤモンドパッド スクエア サイズ 10×7(inch)、1箱(2枚)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2枚) サイズ(inch)10×7 番手#3000 注文コード44014487 品番
参考基準価格(税別)¥11,740 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥11,990
販売価格(税別)
10,900
この商品はサイズ・番手25種類から選べます 他の種類を見る

ダイヤモンド粒子を付着させたナイロンパッド

サイズ(inch)10×7 用途大理石床、テラゾ床、塗床の研磨仕上げ用 形状スクエア 砥粒人工ダイヤモンド 番手#3000

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
離島数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする