![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/06193955/ | 2026/09/02 15:49:50 |
![]() | フジナガ 【オーダー】BF3バードネット15 |
|
|
| 特長: | 鳥の侵入を物理的にシャットアウト。 鳥の侵入を物理的に防止します。 頑固な鳥も確実に侵入させない。特殊取付具を使用することで取付場所を選びません。 隙間無く取り付ける事が可能なため、クリーンな空間を確保できます。 耐久性、美観に優れ、低コストで取り付けられます。 極細で軽いネットです。圧迫感を軽減し、美観にも配慮しています。 また、高所でも足場を組まない取付方法により、大幅なコストダウンが可能です。 鳥にも人にも優しいネットです。 鳥の種類ごとに目幅が設計されているので、鳥が絡む事はありません。 また非常時にも人間の力で破くことができ、消防上の問題にも対応しています。 難燃タイプの防鳥ネットです。 火災時にも燃え広がりにくい、難燃剤が混合されています。 難燃性ポリエチレン・有結節・アイロン成型・2500デニール |
|---|---|
| 用途: | ハト・カラス用 |
| 注意: | ※ネットの端は切りっぱなしです。 ※30cm巻いて(織り込んで)取付具に固定するため、設置の幅よりプラス30cm足した長さでご購入下さい。 ※設置個所が3.5m×10mの場合、4m×11mでご購入下さい。 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 |
| 長さ(m): | 3~100 |
| 幅(m): | 3~12 |
| 関連資料: | 施工要領書(1.91MB) |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |


施工要領書(1.91MB)