現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06193958/2026/08/13 00:56:25
6000D 【オーダー】BF3バードネット50(6000D) フジナガ 44034079
フジナガ
【オーダー】BF3バードネット50(6000D)
出荷目安:15日 メーカー直送品 返品不可 代引不可 お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
15日出荷とは
注文コード44034079
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥9,850~
特長:鳥の侵入を物理的にシャットアウト。
鳥の侵入を物理的に防止します。
頑固な鳥も確実に侵入させない。特殊取付具を使用することで取付場所を選びません。
隙間無く取り付ける事が可能なため、クリーンな空間を確保できます。
耐久性、美観に優れ、低コストで取り付けられます。
極細で軽いネットです。圧迫感を軽減し、美観にも配慮しています。
また、高所でも足場を組まない取付方法により、大幅なコストダウンが可能です。
鳥にも人にも優しいネットです。
鳥の種類ごとに目幅が設計されているので、鳥が絡む事はありません。
また非常時にも人間の力で破くことができ、消防上の問題にも対応しています。
難燃タイプの防鳥ネットです。
火災時にも燃え広がりにくい、難燃剤が混合されています。
難燃性ポリエチレン・有結節・アイロン成型・2500デニール
用途:ハト・カラス用
注意:※ネットの端は切りっぱなしです。
※30cm巻いて(織り込んで)取付具に固定するため、設置の幅よりプラス30cm足した長さでご購入下さい。
※設置個所が3.5m×10mの場合、4m×11mでご購入下さい。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
長さ(m):3~100
幅(m):3~12
関連資料:施工要領書(1.91MB)
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)