衛生週間用たれ幕 布製

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード44039024 品番ES-1B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

全国労働衛生週間のスローガン入りの垂れ幕です。

用途安全週間の掲示として 材質布(ハトメ穴4/ヒモ付) 寸法(mm)2300×700 文字内容全国労働衛生週間 取付方式吊り下げ
関連資料:(2.41MB)
注意
※商品画像の「全国労働衛生週間スローガン入り」という部分に、今年のスローガンが印字された状態でのお届けとなります。
※名入れ無しとなります。
※8月中旬より順次発送となります。出荷日確定次第ご連絡致します。
※個人宅様への配送は行っておりません。
※画像と現品の色彩が多少異なることがございますのであらかじめご了承ください。
※素材の特性上、数%の縮みが発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする