超硬ツイストドリルPOSICUT

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)5.4 注文コード44057853 品番50830-5.40
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はドリル径など113種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)5.4 溝長(mm)27 全長(mm)66 シャンク径(Φmm)5.4 刃数2枚 先端角(°)118 ねじれ角(°)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする