D.A.D カードケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44071038 品番HA504-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800

使い勝手の良いメインポケットと交換をした名刺を入れられるフロントポケットを採用。
コンパクトながら大容量設計で、持ち運びがしやすいサイズながら名刺50枚以上を収納可能。

サイズ(mm)
クローズ時:75×115
オープン時:155×115
ブラック デザインモノグラムレザー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする