大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全93種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
44091722
品番
M5×35
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
材質
鉄
長さ(mm)
35
ねじピッチ
0.8
種別
全ねじ
寸法S(mm)
8
表面処理
クローム
寸法e(mm)
約9.2
寸法Z(mm)
約0.9
頭部形状
六角
寸法K(mm)
3.5
ねじ山種類
メートル並目