大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(350個)
ねじの呼び
M5
注文コード
44092203
品番
M5×20
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
203
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
材質
鉄
長さ(mm)
20
ねじピッチ
0.8
寸法S(mm)
8
寸法e(mm)
約9.2
種別
全ねじ
表面処理
クロメート
寸法Z(mm)
約0.9
頭部形状
六角
寸法K(mm)
3.5
ねじ山種類
メートル並目