EA612BB-19 19mm電ドルソケット(ユニバーサル) エスコ 44092905

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エスコ

19mm電ドルソケット(ユニバーサル) 外径 26mm、全長 115mm EA612BB-19、1個

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44092905 品番EA612BB-19
販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥3,773
販売価格(税別)
3,430

狭い建築・建設現場での組立、解体作業に最適です。
ダブルナットの早回しやナットの落下防止に 配慮したディープソケット

対辺(mm)19 全長(mm)115 仕様6ポイント サイズ六角シャンク:1/4” 首振角度(°)30 トルク(N・m)75 外径(mm)26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする