※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6.0x60mmスナップフック(10個)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44098539 品番EA638JP-43
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥748
販売価格(税別)
680
材質SUS316 使用荷重(t)0.12 線径(Φmm)6 内寸(mm)48×17 開口寸法(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする