ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用されているブラウザはサポートが終了しております。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車・トラック用品
バイク・自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
DC14.4V交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
EA813HE-12、1個
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44112365
品番
EA813HE-12
販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥14,300
販売価格(税別)
¥
13,000
バスケットに入れる
時間
分以内
に
今
ご注文いただくと、
/
(
)
〜
/
(
)
に
までに
お届けできます。
[地域を変更]
詳しくは
こちら
お届け日を見る
仕様
冷却対応
電圧
14.4V
容量
1.5Ah
種類
リチウムイオン電池
型番
BSL1415
充電時間
約40分※充電器により異なります
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
2
リチウムイオン電池(14.4V)
HiKOKI(旧日立工機)
¥
9,990〜
(10)
コードレスインパクトドライバ
HiKOKI(旧日立工機)
¥
17,900
(24)
リチウムイオンバッテリ(14.4V) BL1430B
マキタ
¥
12,900
(29)
充電式インパクトドライバーセット 18V
モノタロウ
¥
12,900
(40)
バスケットへ
充電器
HiKOKI(旧日立工機)
¥
12,900
(2)
バスケットへ
マルチボルト電池〔残量表示付〕
HiKOKI(旧日立工機)
¥
17,900
(2)
バスケットへ
リチウムイオンバッテリー
SKYRICH(スカイリッチ)
¥
9,990〜
(23)
急速充電器
HiKOKI(旧日立工機)
¥
16,900
(2)
14.4V コードレスドライバドリル
HiKOKI(旧日立工機)
¥
16,900
(3)
バスケットへ
14.4Vコードレスインパクトドライバ
HiKOKI(旧日立工機)
¥
14,900〜
10.8Vコードレスインパクトドライバ
HiKOKI(旧日立工機)
¥
13,900
バスケットへ
充電式インパクトドライバ
マキタ
¥
13,900〜
(3)
10.8Vコードレスドライバドリル
HiKOKI(旧日立工機)
¥
12,900
バスケットへ
充電式インパクトドライバ
マキタ
¥
13,900〜
(10)
コードレスインパクトドライバ
HiKOKI(旧日立工機)
¥
48,900
【リターン式】 リサイクルバッテリー(日立工機) BSL1430 ※お預り再生サービス
ノーブランド
¥
8,990
(3)
バスケットへ
AZリチウムイオンバッテリー
AZ BATTERY
¥
8,990〜
(37)
14.4Vバッテリー
EARTH MAN
¥
5,690
バスケットへ
リチウムイオン充電池
TRUSCO
¥
2,571
(1)
バスケットへ
リチウムイオン電池
モトローラ
¥
3,490
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
作業工具/電動・空圧工具
電動工具
バッテリー・充電器
充電器
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
プレゼント
があたる!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
「DC14.4V交換用バッテリー(リチウムイオン電池)」をマイページのお気に入りへ追加しました。
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品