ティースプーン(サテン)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード44156764 品番B5641
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

お砂糖、ミルク、レモンなどを混ぜるためのスプーン。どんな食器にもあう、シンプルデザイン。持ち手は、サテン仕上げです。

材質ステンレス鋼 全長(mm)130 シルバー 質量(g)19 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)3×1.5×13 食器の種類洋食器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする