大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 半ねじ(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全133種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44199531
品番
M20×160
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
ねじの呼び
M20
材質
鉄
長さ(mm)
160
ねじピッチ
2.5
ねじ長さ(mm)
52
種別
半ねじ
表面処理
生地
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目