プラウド
プラウドの 自動車用収納用品
プラウドの 車用収納ボックス
マルチトランクボックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44201318
品番
PGR011
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
大容量&多彩で多くのポケットで収納力UP.洗車からキャンプやトランクの整理等、使い方は自由。固定&肩掛けも出来る長さ調整ベルト付。抗菌撥水素材。
用途
ドライブ用品
材質
ポリエステル
幅(mm)
220
色
オリーブカーキ
高さ(mm)
440
奥行(mm)
310