VX3340V-02N-7GR1-B V Series(VX3340) SMC 44208578

V Series(VX3340)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径NPT1/4 定格電圧(V)AC240(50/60Hz) ねじの種類NPT 注文コード44208578 品番VX3340V-02N-7GR1-B
参考基準価格(税別)¥13,150 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は管接続口径・定格電圧・ねじの種類など169種類から選べます 他の種類を見る
ポート数3 使用流体中真空・ノンリーク・禁油 定格電圧(V)AC240(50/60Hz) ねじの種類NPT 管接続口径NPT1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする