※9-M09-2-VX3 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ/マニホールド(VX3341)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC24 使用流体空気・水 注文コード44209375 品番VX3341-00-5DO1
参考基準価格(税別)¥8,690 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は定格電圧・使用流体など19種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)DC24 リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル (コネクタなし、ガスケット付属) ポート数3 弁形式/ボディ形状(1) N.C. オリフィス径(Φmm)(4) 4 使用流体空気・水 材質(ボディ)C37 追記号(-) なし モデル33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする