大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
デンデンボルト(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
ねじの呼び
M20
注文コード
44219411
品番
M20×145
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
169
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M20
材質
ステンレス(SUS304)
長さ(mm)
145
ねじピッチ
2.5
寸法a(mm)
40
頭部形状
デンデンボルト
寸法b(mm)
20
寸法c(mm)
20.5
ねじ長さS(mm)
75
ねじ山種類
メートル並目