大阪魂
冷間蝶ボルト 1種(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(60個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(50個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(170個)
1箱(150個)
1箱(120個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M10
M10
M6
M8
長さ(mm)
40
15
20
25
30
35
40
45
50
10
12
ねじピッチ
1.5
1.5
1
1.25
全28種類を一覧で見る
内容量
1箱(60個)
注文コード
44266704
品番
M10×40
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
ねじピッチ
1.5
長さ(mm)
40
材質
鉄
寸法H(mm)
25
規格
1種
寸法D(mm)
50
表面処理
ニッケル
寸法C(mm)
10
寸法B(Φmm)
15
寸法A(Φmm)
18
寸法G1(mm)
7
寸法G2(mm)
8