大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の コンクリート用アンカー
大阪魂の ケミカルアンカー
ケミカル寸切(鉄/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全81種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44293164
品番
M24×390
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M24
ねじピッチ
3
長さ(mm)
390
材質
鉄
表面処理
ユニクロ