VXK2230S-03F-JTS1-B V Series(VXK2230) SMC 44294556

V Series(VXK2230)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径G3/8定格電圧(V)AC230(50/60Hz)注文コード44294556品番VXK2230S-03F-JTS1-B
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
ポート数2管接続口径G3/8定格電圧(V)AC230(50/60Hz)ねじの種類G使用流体蒸気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする