PA1704x4450L F+F パスカラート PA1704(両端金具F)最高使用圧力17.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン) 44300079 PA1704x4450L F+F パスカラート PA1704(両端金具F)最高使用圧力17.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン) 44300079 PA1704x4450L F+F パスカラート PA1704(両端金具F)最高使用圧力17.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン) 44300079

パスカラート PA1704(両端金具F)最高使用圧力17.0Mpa

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さL(mm)4450 注文コード44300079 品番PA1704x4450L F+F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は長さL311種類から選べます 他の種類を見る

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 ねじ金具:G1/4 管用平行雌ねじ 規格金具F/接続部:雌30°シート 六角対辺(mm)X:19、Y:17 長さL(mm)4450 最高使用圧力(MPa)17 最小曲げ半径(mm)60 ホース内径(Φmm)6.3 金具両端F 質量(g/個)(金具F) 70 材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム 適合流体鉱物性作動油(-40〜+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可 最小破壊圧力(MPa)68 補強層1W ホース外径(Φmm)13.6 材質(金具)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理) 質量(g/m)ホース/240 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨雰囲気温度(℃)油(-40℃〜+70℃) 材質(内管)耐油性合成ゴム
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする