印刷プレビュー
大阪魂

寸切 荒先(ステンレス)

M20×130 寸切 荒先(ステンレス) 大阪魂 44311443
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(17件の商品レビュー)
注文コード
44311443
品番
M20×130
内容量
1本
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥629

 
お気に入りに追加
全部で  303  種類のバリエーションがあります
種別
全ねじ
ねじの呼び
M20
長さ(mm)
130
ねじピッチ
2.5
材質
ステンレス(SUS304相当)
ねじ山種類
メートル並目

平均満足度:4.76  総レビュー件数:17 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: スライディングハンマーのシャフトとして

ベアリングプーラー用のスライディングハンマーを自作しようとして購入しました
本当は丸棒の先端にねじを切って使用したいと思っていたのですが旋盤なしには加工できなかったのでこれで代用しました 十分に機能を果たしています

これは注文コード44312055についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社ビルドス 様 [2019-06-17]

満足度:

用途: チョークノブ延長に

この手のサイズが豊富にあるので助かります。
今回はキャブ変更に伴うチョークノブ延長用の素材として使用しました。
別途コの字型ステーでノブを挟み込みストレートに延長。問題なし。

これは注文コード42188002についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-05-17]

満足度:

用途: DIY

荒先ですがネジ山が潰れることなくそのまま使えました。サイズも必要なものが選べ重宝します。

これは注文コード44310655についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-08-11]

満足度:

用途: 機械メンテナンスの時

スペースマウント同士の連結に使用しています。
ステンレスなのでしっかり固定できます。

これは注文コード42187966についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-04-29]

満足度:

用途: 冶具

精度はあまり出ていませんが、コスト的にもう少し安ければベスト。

これは注文コード42188151についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社グリッド技研 様 [2019-09-17]

満足度:

用途: 構造物として

とても安い価格で満足しています。他社とは大きな差があります。
品質も問題ありません、切断面が美しい!!、、というわけではありませんが、
ナットは問題なく入ります。

これは注文コード44310734についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-06-30]

満足度:

用途: 機械の改造部品に

納期も早く普通に使えてますが、これ1本送ってくるのに80サイズ程度のダンボール箱に梱包は如何なものかと。片面段ボール(巻き段)にくるくるっと巻いて、梱包材を減らされた方が物流コストに良しかと思います。 時々ありますが梱包が過剰です。

これは注文コード44312055についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社ライブボックス 様 [2018-06-07]

満足度:

用途: 日曜大工

大変コスパに優れていますのでまた買う予定でいます。

これは注文コード44310673についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-03-26]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。