PA2108x3350L F+F パスカラート PA2108(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 44317798 PA2108x3350L F+F パスカラート PA2108(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 44317798 PA2108x3350L F+F パスカラート PA2108(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 44317798

パスカラート PA2108(両端金具F)

(5件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 最高使用圧力(MPa)21 長さL(mm)3350 規格金具F/接続部:雌30°シート 注文コード44317798 品番PA2108x3350L F+F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は最高使用圧力・長さL・規格など312種類から選べます 他の種類を見る

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品

長さL(mm)3350 ホース内径(Φmm)12.7 ホース外径(Φmm)22.2 用途一般油圧配管用 ねじ金具:G1/2 管用平行雌ねじ 規格金具F/接続部:雌30°シート 六角対辺(mm)X:27、Y:22 最高使用圧力(MPa)21 最小曲げ半径(mm)110 金具両端F 質量(g/個)(金具F) 145 材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム 適合流体鉱物性作動油(-40〜+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可 最小破壊圧力(MPa)84 補強層2W 材質(金具)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理) 質量(g/m)ホース/650 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨雰囲気温度(℃)油(-40℃〜+70℃) 材質(内管)耐油性合成ゴム

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33108616
2016-07-30
用途:
油圧薪割り機シリンダ側

BSの接続金物と併用すれば油漏れもなく接続オッケーですね。

対象商品:
33109151
2015-06-10
用途:
エンジン薪割り機油圧ポンプの出力側に使用

商品に問題はないのですが当日出荷分のサイズを増やしてもらえるといいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
33109404
2019-11-18
用途:
バックホーの油圧ホース破損修繕に使用
農・林・水産業

劣化による油圧ホース破裂で作業がストップで、修繕業者が見当たらず困っていたところ、モノタロウの検索で見つけ取り寄せて自分で修繕した。以前のホースもブリジストンであった。

2人が参考にしています
対象商品:
33109395
2018-09-16
用途:
ユンボの修理

商品補問題ありませんが、発送までに当初の予定より時間がかかりました。交換しないと重機が使えませんので、急いでいるときは完全にアウトです。ホースの方はしっかりとした作りです。

1人が参考にしています
対象商品:
33108555
2016-10-14
用途:
油圧ユニットの修理補修

品物自体は問題ありませんが 3MPで使用するユニットだったので耐圧の低い物も用意して頂くと組立作業性がもっと良かったと思います

在庫の関係もあると思いますがよろしくお願いいたします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする