印刷プレビュー
大阪魂

寸切 荒先(鉄/ユニクロ)

M18×130 寸切 荒先(鉄/ユニクロ) 大阪魂 44326195
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(18件の商品レビュー)
注文コード
44326195
品番
M18×130
内容量
1本
販売価格(税込)
¥418
販売価格(税別)
¥380

 
お気に入りに追加
全部で  876  種類のバリエーションがあります
種別
全ねじ
ねじの呼び
M18
材質
長さ(mm)
130
ねじピッチ
2.5
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル並目

平均満足度:4.50  総レビュー件数:18 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: クランプの固定用

マシニング加工時に材料をベットに固定時にクランプを使用する時に全長が足らずに慌てて購入。このサイズの寸切りが以前と違い無く困りましたが助かりました。出来うるならば全長の長い物も即日発送にしていただければ有り難いです。

これは注文コード44325653についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-10-17]

満足度:

用途: モトクロスバイクのFrタイヤをネコタイヤ化に使用

このサイズは、マニアックなホムセンにも、都内近郊じゃ見当たらず注文。
おかげでサイズ強度もちょうど良く使用できた。

これは注文コード44325732についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-07-27]

満足度:

用途: アンカーとして

通常使用に問題ありません。また機会があれば購入させていただきます

これは注文コード44326511についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 出張リサイクルショップ24時 様 [2019-08-26]

満足度:

用途: 部材を木材で挟んで固定するのに使用しています。

ほぼ1cm刻みで揃っているのが良いですね。ホームセンターでは希望の長さが中々見つからないので、注文しました。

これは注文コード42191527についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-02-22]

満足度:

用途: 木材で簡易な机を作っています。

何も問題はないのですが、寸法上の問題で、どうせカットしないといけないないので、メーター売りの安価なものの方がよかったです。

これは注文コード44325294についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-06-27]

満足度:

用途: 重量あるドラムの引き出し作業用

長ナットを入れて軽く動くので問題なく使えています。

これは注文コード44326152についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-04-26]

満足度:

用途: 機械加工冶具に使用

モノタロウブランドなので安い。
問題なく使用できる。
耐久性はこれから

これは注文コード44330045についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-02-21]

満足度:

用途: 椅子の補修

違和感はありません。普通に使用。袋詰めの数も適度でした。

これは注文コード42190732についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-05-28]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。