※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNMG120408-MW MC6015 旋削用インサート CNMG-MW 三菱マテリアル 44352256 CNMG120408-MW MC6015 旋削用インサート CNMG-MW 三菱マテリアル 44352256

旋削用インサート CNMG-MW

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.8 注文コード44352256 品番CNMG120408-MW MC6015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,300
この商品はコーナー半径4種類から選べます 他の種類を見る

炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の中切削用ワイパーインサート。
従来の2倍まで送りUPが可能。広いチップポケットで切りくず詰まりを防止。

用途中切削用 材質MC6015 形状ひし形80° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 切刃長さ(mm)12.9 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.08 ブレーカ両面 コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.13 穴の形状円筒穴 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号MW 等級記号M 内接円IC(mm)12.7

商品説明動画

鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする