現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06197221/2026/08/09 20:10:07
- 【オーダー】ステンレス製縞鋼板(SUS304:HOT材)特注オーダー寸法 奥岡製作所 44360157
奥岡製作所
【オーダー】ステンレス製縞鋼板(SUS304:HOT材)特注オーダー寸法
注文コード44360157
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥4,477~
特長:表面に滑り止め用の突起を付けたステンレス板でチェッカープレートや縞板(しまいた)と呼ばれ建築・工場・床材・ステップ・階段・デッキ・溝フタなど多くの場面で使用されております。
注意:※製作サイズは1mm単位となります。
※屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※仕上がり寸法公差は±1mmはご了承よろしくお願い致します。
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう徹底しておりますが、 お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
仕様:幅製作可能サイズ:200~900mm、奥行製作可能寸法:200~900mm、四方角仕様:ピン角90度/5R
材質:ステンレスSUS304
厚さ(mm):3..0/4.5
仕上:HOT材
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)