画像準備中

鋼加工用ハイブリッドサーメット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質TN620 材質(本体)TN620 厚さ(mm)3.18 注文コード44368757 品番CPMH090304R-Y TN620
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は材質・厚さなど338種類から選べます 他の種類を見る
材質TN620 厚さ(mm)3.18 材質(本体)TN620 穴径(Φmm)4.5 内接円直径(Φmm)9.525 勝手右勝手 コーナー半径(mm)0.4 チップ形状ひし形頂角80° 逃げ角(°)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする