7745-200 泡沫用UFパイプ カクダイ 44375396

7745-200 泡沫用UFパイプ カクダイ 44375396 7745-200 泡沫用UFパイプ カクダイ 44375396
カクダイ

泡沫用UFパイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)200 注文コード44375396 品番7745-200
参考基準価格(税別)¥2,450 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥2,079
販売価格(税別)
1,890
この商品は寸法A3種類から選べます 他の種類を見る
取付ねじサイズW30山20(先端:W22山20) 用途0780泡沫金具、210-085キッチンシャワーが装着できます。 材質黄銅 寸法A(mm)200 パイプ外径(Φmm)19
注意
※泡沫金具はついておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.16秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース編:190

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!
株式会社まじっくはんど 様 2014-11-14
用途:
賃貸物件の営繕
対象商品:
44375405

このサイズが一般的には出回っておらず、とても助かります。納期が短くなるともっと助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする

「泡沫用UFパイプ」をマイページのお気に入りへ追加しました。