現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06197204/2026/10/26 03:33:03
- 【オーダー】キュアーズ クーペ フロントスリム組合せトイレ Janis(ジャニス工業) 44379870
タンク式でローシルエット クーペスタイル便器
Janis(ジャニス工業)
【オーダー】キュアーズ クーペ フロントスリム組合せトイレ
出荷目安:3日から15日 メーカー直送品 返品不可 代引不可 お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。 お客様組立品 車上渡し
3日出荷とは
注文コード44379870
品番-
内容量1セット
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥83,980~
特長:まいにち、なにげなく きもちよく
組み合わせ可能な温水洗浄便座は4種類。
タンクとカラーで表情も機能も変化します。
ちょっとした 個性とこだわりを 独自のタンク式ローシルエット クーペスタイル便器
注意:※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様及び現場への配送は行っておりません。
※事業所様(荷受人様常駐)に限らせて頂きます。予めご了承ください。
※またお届け先の事業者様の名称等が分かる看板確認が必須となります。
※4t車(幅:約2.3m)でのお届けとなります。配送先ご住所までトラックが通行可能か事前にご確認ください。4t車でのお届けができない場合は、別途チャーター料金をご請求させて頂きます。
※お届けの再にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。
仕様:手洗いなし
定格電圧(V):JCS-601DRA:交流100 50-60Hz(共用)、JCS-320DRN:交流100 50-60Hz(共用)、JCS-310ENN:交流100 50-60Hz(共用)
定格消費電力(W):JCS-601DRA:334、JCS-320DRN:349、JCS-310ENN:300
排水方式:8251-SGB:床200mm、SC8251-RGB:リフォーム305~435mm
年間消費電力量(kWh/年):JCS-601DRA:156、JCS-320DRN:166、JCS-310ENN:174
洗浄水量(L):大6、小5
洗浄方式:サイクロン洗浄
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方数量1につき¥7,000/税込¥7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)