![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/06197205/ | 2026/10/24 06:07:55 |
![]() 手洗付タンクは使い勝手と個性をデザイン | Janis(ジャニス工業) 【オーダー】キュアーズ コア フロントスリム組合せトイレ |
|
|
| 特長: | まいにち、なにげなく きもちよく 組み合わせ可能な温水洗浄便座は4種類。 タンクとカラーで表情も機能も変化します。 使いやすさを カタチに なにげなく使いながら、気持ちが良いトイレ空間を演出 |
|---|---|
| 注意: | ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様及び現場への配送は行っておりません。 ※事業所様(荷受人様常駐)に限らせて頂きます。予めご了承ください。 ※またお届け先の事業者様の名称等が分かる看板確認が必須となります。 ※4t車(幅:約2.3m)でのお届けとなります。配送先ご住所までトラックが通行可能か事前にご確認ください。4t車でのお届けができない場合は、別途チャーター料金をご請求させて頂きます。 ※お届けの再にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。 |
| 仕様: | 手洗いつき |
| 定格電圧(V): | JCS-601DRA:交流100 50-60Hz(共用)、JCS-320DRN:交流100 50-60Hz(共用)、JCS-310ENN:交流100 50-60Hz(共用) |
| 定格消費電力(W): | JCS-601DRA:334、JCS-320DRN:349、JCS-310ENN:300 |
| 排水方式: | 8250-SGB:床200mm、SC8250-RGB:リフォーム305~435mm |
| 年間消費電力量(kWh/年): | JCS-601DRA:156、JCS-320DRN:166、JCS-310ENN:174 |
| 洗浄水量(L): | 大4.8、小4 |
| 洗浄方式: | サイクロン洗浄 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥3,500/税込¥3,850 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥7,000/税込¥7,700 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

