※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6113-30 公団型砲金ザルボ カクダイ 44386571 6113-30 公団型砲金ザルボ カクダイ 44386571

公団型砲金ザルボ

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44386571 品番 6113-30
参考基準価格(税別)¥1,560 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
種類ねじ込み継手 形状ストレート 材質青銅 寸法A(mm)30 六角穴対辺(mm)16.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44386562
2023-08-28
用途:
シャワー水栓の交換です
ブルースコーポレーション 様 (不動産業)

良かったです。こんな物が、いるとは思っていなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする