※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6127-30 砲金ソケット カクダイ 44388206 6127-30 砲金ソケット カクダイ 44388206

砲金ソケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44388206 品番 6127-30
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
呼び30 形状ソケット 寸法BRc1 1/4 寸法CRc1 1/4 寸法A(mm)47 材質青銅 種類ねじ込み継手 アズワン品番64-9670-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする