フランジサイズ160
材質(シール)(N1)EPDM2101-80
温度範囲(℃)(-)5〜60
仕様【シ-ル材質変更箇所とリーク量】(A)内部:1.3×10-8、外部:1.3×10-8
フランジタイプ(-)KF(NW)
表面処理(-)外部:硬質アルマイト、内部:素地
オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:-
オートスイッチ種類(-)オートスイッチなし(磁石内蔵なし)
操作ポート方向(-)フランジ側
表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地
インジケータおよび操作ポート方向インジケータなし、フランジ側
オーダーメイド仕様標準
温度仕様/ヒータの有無5〜60℃、ヒータなし