568-023 万能口金 カクダイ 44412155

カクダイ

万能口金 万能水栓用 568-023、1個

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様呼13用 注文コード44412155 品番568-023
参考基準価格(税別)¥710 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥582
販売価格(税別)
529
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様呼13用 トラスコ品番420-2465 材質POM 適合サイズ(mm)(吐水口)15〜20 流路内径(Φmm)9 蛇口取付形状万能水栓用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!
2019-07-19
用途:
洗面台の蛇口からホースを延ばすのに使用。
対象商品:
44412164

洗面台の蛇口からホースを延ばせると、庭の水やりやフェンスの掃除が楽になるんだけど、なかなか蛇口に合った口金が見つかりません。これはかなり太い蛇口も使えます。ダメモトで買いましたが合いました。助かりました。今まではバケツで水を汲んでいたので大変でした。ありがとうございます。

2016-07-19
用途:
かん水作業時
対象商品:
44412164

口径を間違えなければ、多くの水栓に対応し耐久性もあり助かっています。

かくらい 様 2014-05-20
用途:
蛇口のワンタッチ化
対象商品:
44412164

今迄は3本のビスで留めるタイプを使っていました、この商品は4本ネジで安定が良く、さらに取付後、下のグレーの部分で締め上げるようになっており蛇口とパッキンがぴったり締めることが出来るので良い品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする