![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/06197216/ | 2026/10/06 11:31:03 |
![]() | アート技研工業 【オーダー】アルバイザー庇 ALA180・ALA240 アルミ型材軽量ひさし |
|
|
| 特長: | デザイン取付方法ともに最もシンプルで安価な庇(ひさし)です。 |
|---|---|
| 用途: | 窓・テラス・玄関・戸口・ポスト宅配ボックス上 |
| 注意: | ※W2000mm以上で納品先が個人様宛の場合、屋号が必要です。屋号がない場合、配送できない場合がございますのでご注意ください。 ※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。 ※取付部品は同梱されておりません。 ※商品に穴加工はありません。 ※横幅2300mm以上は、運送の関係上2分割となります。予め、ご了承ください。 |
| 全長(mm): | 900~4000 |
| 色: | シルバー、ステンカラー |
| 出幅(mm): | 180~240 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

