現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06197217/2026/10/06 00:08:56
ALA300・400 【オーダー】アルバイザー庇 ALA300・ALA400 アルミ型材ひさし アート技研工業 44528970
アート技研工業
【オーダー】アルバイザー庇 ALA300・ALA400 アルミ型材ひさし
注文コード44528970
品番-
内容量1セット
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥24,620~
特長:さまざまな場所に取り付けられる汎用性が魅力の庇です。
霧雨を遮り、窓周りのワンポイントに
用途:窓・テラス・玄関・戸口・ポスト宅配ボックス上
注意:※W2000mm以上で納品先が個人様宛の場合、屋号が必要です。屋号がない場合、配送できない場合がございますのでご注意ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※取付部品は同梱されておりません。
※横幅2300mm以上は、運送の関係上2分割となります。予め、ご了承ください。
全長(mm):900~4000
色:シルバー、ステンカラー
出幅(mm):300~400
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)