ZPX125HBNJF50-B01-A22 Z Series(ZPX) SMC 44544605

Z Series(ZPX)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)125 パッド形状高荷重形(ベロウ形) 材質(パッド)(N) NBR 材質バッファボディ:構造用鋼+ブッシュ入り 注文コード44544605 品番ZPX125HBNJF50-B01-A22
参考基準価格(税別)¥12,980 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はパッド径・パッド形状・材質など55種類から選べます 他の種類を見る

重いワーク、大きなワークに対応
パッド径:Φ32〜Φ340

パッド径(Φmm)125 パッド形状高荷重形(ベロウ形) 材質(パッド)(N) NBR ねじ径M22x1.5 ストローク(mm)50 材質バッファボディ:構造用鋼+ブッシュ入り 取付ねじM22x1.5 バッファ仕様(JF) 構造用鋼 + ブッシュ入り バッファストローク(mm)50 真空取出口(B01) Rc1/8 真空取出口ねじ径Rc1/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする