ZPX100HFJ75-B01-A22 Z Series(ZPX) SMC 44544614

Z Series(ZPX)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)100 パッド形状高荷重形(平形リブ付) 材質(パッド)(F) FKM 材質バッファボディ:アルミニウム合金 注文コード44544614 品番ZPX100HFJ75-B01-A22
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はパッド径・パッド形状・材質など55種類から選べます 他の種類を見る

重いワーク、大きなワークに対応
パッド径:Φ32〜Φ340

パッド径(Φmm)100 パッド形状高荷重形(平形リブ付) 材質(パッド)(F) FKM ねじ径M22x1.5 ストローク(mm)75 材質バッファボディ:アルミニウム合金 取付ねじM22x1.5 バッファ仕様(J) アルミニウム合金 バッファストローク(mm)75 真空取出口(B01) Rc1/8 真空取出口ねじ径Rc1/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする