現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06193937/2026/07/03 09:21:02
ALF2470-1 【オーダー】ALF2740-1 先端流し アルミ型材薄型庇 アームレスタイプ アート技研工業 44546034
アート技研工業
【オーダー】ALF2740-1 先端流し アルミ型材薄型庇 アームレスタイプ
注文コード44546034
品番-
内容量1セット
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥10,460~
特長:ひさしの定番。スライド組立式アルミ型材庇。建物にスマートにフィットするシャープなデザインが魅力です。
ALF2740庇本体にはアルミ合金A6005CS-T5(アルミ一般材より引張り強さ1.3倍、耐力1.8倍のアルミ型材)を使用したハードな庇です。
支持アーム不要
庇サイズの大きいものでも、重機不要で現場スライド組立タイプですから、取付工事費も少なくて済みます。
全長無限大
W寸法は100mm単位で無限大
用途:窓・テラス・玄関・戸口
注意:※W2000mm以上で納品先が個人様宛の場合、屋号が必要です。屋号がない場合、配送できない場合がございますのでご注意ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※取付部品は同梱されておりません。
仕様:化粧ボーダー:RT、S
厚さ(mm):27
全長(mm):900~4000
:シルバー、ステンカラー、ブラック
出幅(mm):500~1200
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)