![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/06193940/ | 2026/10/11 18:54:18 |
![]() | アート技研工業 【オーダー】ALF2740-3-2 基部流し アルミ型材薄型庇 アームタイプ |
|
|
| 特長: | ひさしの定番。スライド組立式アルミ型材庇。建物にスマートにフィットするシャープなデザインが魅力です。 ALF2740庇本体にはアルミ合金A6005CS-T5(アルミ一般材より引張り強さ1.3倍、耐力1.8倍のアルミ型材)を使用したハードな庇です。 庇サイズの大きいものでも、重機不要で現場スライド組立タイプですから、取付工事費も少なくて済みます。 全長無限大 W寸法は100mm単位で無限大 |
|---|---|
| 用途: | 窓・テラス・玄関・戸口 |
| 注意: | ※W2000mm以上で納品先が個人様宛の場合、屋号が必要です。屋号がない場合、配送できない場合がございますのでご注意ください。 ※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。 ※取付部品は同梱されておりません。 |
| 仕様: | 化粧ボーダー:R.S |
| 厚さ(mm): | 27 |
| 全長(mm): | 900~4000 |
| 色: | シルバー、ステンカラー、ブラック |
| 出幅(mm): | 1100~1500 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

