ウイング
ウイングの ねじ
ウイングの 木ねじ・ドリルネジ
ウイングの ドリルネジ(切り刃付)
ミニキャップビス ビス単品
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
44626568
品番
9390
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
ビスのみの単品商品。
材質
鉄
ねじ長さ(mm)
全ねじ
頭径(Φmm)
10
表面処理
三価クロメート
ねじ径×長さ(mm)
4.5×28
穴の形状
十字穴2番
注意
※キャップは付属しておりません