画像準備中

CF ボックス・IECレール取付タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44628455 品番CF16-153RW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,800
この商品は99種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)3.7 寸法L(mm)298 寸法H(mm)80 保護等級IP66 寸法I(mm)230 寸法K(mm)148 塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 設置場所屋内用 基板寸法(横F×縦G)(mm)100×250 有効深さX(mm)143 寸法(横A×縦B×深さC)(mm)150×300×160
注意
※鉄製基板付いておりません。IECレールは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする